※着用例

- ポリタッチエコ・ブルー プロワーク 17204653 - ポリタッチエコ・ブルー プロワーク 17204653

ポリタッチエコ・ブルー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 17204653 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

プロワークのポリエチレン手袋。
指先の感触が生き、細かな作業に便利です。
酸・アルカリに強い手袋です。
ダイオキシンの心配がありません。
左右兼用。
200枚入りのエコノミータイプ。

サイズM 用途一般軽作業 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.024 ブルー タイプ極薄手 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 機能耐酸・耐アルカリ 全長(cm)27±0.5 中指長(cm)8.3±0.2 手のひらまわり(cm)29±0.5 手の平幅(cm)14.5 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17204653
2020-06-03
用途:
介護
金融・保険業

値段・使い心地、共にとても良い商品です。大きさもちょうど良く、使いたい時にサッとはめられ大満足です。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする