業務用まな板

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17205353 品番 30L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。

厚さ(mm)30 寸法(mm)450×900 質量(kg)11.2 ナチュラル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17205308
2023-06-22
用途:
刺繍加工
有限会社幸ネーム 様 (製造業)

刺繍加工の前準備の際シートの枠抜きを切り抜くカッターナイフ
を使うときに下敷きのため使用しています

対象商品:
17205308
2022-05-17
用途:
魚捌き
建設業・工事業

釣りで釣ってきた魚を家で捌くのに丁度よいサイズです。
鯛が丁度乗るので買ってよかったです。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17205265
2021-10-13
用途:
普段
建設業・工事業

重いけど厚みがあるので安定感はあります。
この安定感で持ち手があったら尚良かったかな

対象商品:
17205308
2021-10-03
用途:
厨房での作業で(飲食店)
お好み焼 こいさん 様 (飲食業)

大きさもお値段も丁度良いとおもいました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17205274
2020-10-07
用途:
レストランの調理場
株式会社ティーアールシー 様 (飲食業)

今までののものが古くなり、新しく交換しました。
重さもちょうどよく満足しています。

対象商品:
17205283
2020-05-29
用途:
調理の時
からから屋 様 (飲食業)

2つまとめて購入したのですが
ひとつずつ梱包してあり、
ひとつは、予備で置いておきたかったので
助かりました

対象商品:
17205274
2017-10-14
用途:
打ち物
飲食業

ちょっと硬くて物や包丁が滑るが、安価なので問題なし。

対象商品:
17205326
2017-04-10
用途:
狩猟を行っているので、肉のさばきには大きくて大変便利です。

狩猟獣の解体には、大きなまな板が欲しかったので、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする