CKY-20MM カラー抗菌業務用まな板 三洋化成 17205615

カラー抗菌業務用まな板

(3件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
寸法(mm)330×720
内容量1個注文コード17205615品番CKY-20MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。

イエロー寸法(mm)330×720厚さ(mm)20質量(kg)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17205414
2019-08-30
用途: キッチン
サービス業

重いのには驚きました。つい古いまな板に手がいきます。古いまな板が捨てられません。使いかってはいいです。

対象商品 : 17205475
2018-07-02
用途: 給食調理
教育・研究機関

サイズの測定ミスで小さいものを注文してしまい、1個開封して設置場所で確認
しました。高齢者が作業するので、軽いものをと思っていましたが、思ったより重かったのと、まな板の厚さが厚かったので4枚立てることが難しく3枚返品しました。でも品質はよくカラーも鮮やかでわかりやすかったです。
重さに耐え、厚さに余裕のある設置場所を改めて考えているところです

対象商品 : 17205563
2017-06-21
用途: 食堂リニューアルオープン
株式会社 新和飲食業

色分けがサイドに有る為取り出すとき使用目的で分かりやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする