曜日別特売
ST-141 フック 新富士バーナー 17206078

フック

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード17206078品番ST-141
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

SOTOブランドの大きな食材の燻製づくりに使用。

用途燻製オプションパーツ。3本入材質ステンレス寸法(幅W×長さL)(mm)30×75太さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206078
2020-12-20
用途: 肉の炙り焼き
その他業種

3本入っていて、強度はそこそこ。大きな肉の塊を炙る時は複数箇所からフックして吊るす必要がある。素材の影響で手入れが簡単です。

対象商品 : 17206078
2016-08-05
用途: 燻製材料をつるす目的で購入!

以前から使っているフックと曲がりも含め、殆ど同じサイズでラッキーでした。
刺さり具合もバランスも良く、とても使いやすいです。
あとは耐久性が・・・どうなるでしょうか?
欲をいえば、1本からの設定があると注文の際カミサンに相談する事もなく助かります。
燻製の腕が上がったら、リピートします!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする