ST-630 SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナー 17206656

 

ST-630 SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナー 17206656 ST-630 SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナー 17206656 ST-630 SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナー 17206656 ST-630 SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナー 17206656 ST-630 SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー 新富士バーナー 17206656

SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17206656 品番ST-630
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。
ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。

材質(天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時) 耐荷重(kg)3 用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。 本体質量(g)395

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17206656
2022-08-16
用途:
キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて、コンパクトで大変使い勝手がいいです。
開閉も簡単で、よく考えてあります。
一人キャンプなら充分です。

対象商品:
17206656
2020-12-20
用途:
キャンプの時
不動産業

とにかく設営撤収が早いこと。ワンタッチで、らくちん。

対象商品:
17206656
2020-02-16
用途:
アウトドアで食事するとき
製造業

まずは軽く、薄いので持ち運びが楽。
組み立て、収納もほぼワンタッチで、
これまで使っていたコールマンのジャバラ型より
使い勝手が非常に良いです。
素晴らしいアイデア商品です

対象商品:
17206656
2020-01-24
用途:
屋外、キャンプや休憩時
株式会社テックMA 様 (製造業)

さっと「台」に組み上がるのが良い。日本製の良さを感じられる品。

対象商品:
17206656
2019-08-30
用途:
登山やキャンプなどで使います。
卸売・小売業

軽量コンパクトながら設営撤去が簡単です。もう1つあってもいいかなと思うほど使い勝手がいいです。

対象商品:
17206656
2019-07-04
用途:
キャンプ、室内使い
サービス業

簡単に準備して仕舞えるのは嬉しいです。構造上、テーブルの高さが低いのは仕方ないですね。脚がしっかりしているし、移動は気を付けることが少なくて良いです。

対象商品:
17206656
2019-05-13
用途:
キャンプ時
その他業種

ワンタッチで使用できるのがいい。収納も簡単で、デザインも満足。ただし、サイズ的には小さい。調理も行うとしたら、倍近い面積が欲しい。

対象商品:
17206656
2019-06-11
用途:
ソロキャン、ラーツー
製造業

いいサイズ感。パッと開いてパッと閉じれてお気に入り!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする