ST-7001 SOTO REGULAR GAS 新富士バーナー 17207128

SOTO REGULAR GAS

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3本)注文コード17207128品番ST-7001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。

成分液化ブタン寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195本体質量(g)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17207112
2022-11-20
用途: 防災訓練?キャンプ
聖教新聞 日乃出販売店卸売・小売業

定番のガスボンベですが、他社製品よりも、ボンベ側面のデザインが気に入って、何度も購入しています。他社製品に比べて、少し割高なのかもしれませんが気にしません。
性能的な不満は一切ありません。

対象商品 : 17207112
2022-11-17
用途: 防災訓練?キャンプ
聖教新聞 日乃出販売店卸売・小売業

定番のガスボンベですが、他社製品よりも、ボンベ側面のデザインが気に入って、何度も購入しています。他社製品に比べて、少し割高なのかもしれませんが気にしません。
性能的な不満は一切ありません。

対象商品 : 17207112
2021-08-12
用途: コンロ
有限会社紫尾湯の宿くすのきサービス業

ブタン350グラムをお願いしましたら、同じ値段で250グラムが来てしまい、2度目はないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 17207112
2021-04-24
用途: アウトドア SOTO製シングルバーナーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

互換性の高いCB缶ですが同一メーカー製だと信頼感が違います。感覚的なものかもしれませんが
イワタニCB缶と比較するとガスつまみの回転数が少なくても点火するような気がします。

対象商品 : 17207112
2020-08-23
用途: アウトドア
運輸・通信業

安くてすぐ届きました。
いっぱい使うのでまたリピートします。

対象商品 : 17207112
2019-08-05
用途: バーベキュウなどの炭の火おこし
TSUKIJI建設業・工事業

以前購入したSOTOガストーチ(電子着火)のボンベが合うものが無く困っていましたが、ついに、合うガスボンベ(非ねじ込み式)を見つけて嬉しかったです。トーチを再購入しないで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする