豊稔企販
豊稔企販の キッチン・調理用品
豊稔企販の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
豊稔企販の こね鉢
味づくり自分流 麺道具 (特)本職用こね鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17207532
品番
A-1205
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
底が広く重量があり水回しに便利。
材質
フェノール樹脂
外径(Φmm)
600
内径(Φmm)
525
深さ(mm)
165
質量(kg)
10.5