豊稔企販
豊稔企販の キッチン・調理用品
豊稔企販の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
豊稔企販の こね鉢
味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
360
注文コード
17207566
品番
A-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フェノール樹脂
外径(Φmm)
360
内径(Φmm)
320
深さ(mm)
90
質量(kg)
1.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17207566
A-1201
88749936
A1201
樹脂製 普及型 こね鉢
豊稔企販
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました