豊稔企販
豊稔企販の キッチン・調理用品
豊稔企販の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
豊稔企販の こね鉢
味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
420
注文コード
17207575
品番
A-1203
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フェノール樹脂
外径(Φmm)
420
内径(Φmm)
375
深さ(mm)
103
質量(kg)
2.2