豊稔企販
豊稔企販の キッチン・調理用品
豊稔企販の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
豊稔企販の こね鉢
味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
480
注文コード
17207584
品番
A-1204
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フェノール樹脂
外径(Φmm)
480
内径(Φmm)
440
深さ(mm)
115
質量(kg)
2.9