豊稔企販
豊稔企販の キッチン・調理用品
豊稔企販の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
豊稔企販の こね鉢
味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
540
注文コード
17207593
品番
A-1130
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フェノール樹脂
外径(Φmm)
540
内径(Φmm)
500
深さ(mm)
130
質量(kg)
3.82