味づくり自分流 麺道具 家庭用こね鉢(ABS製)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17207618 品番 A-1208
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
内径(Φmm)325 材質ABS樹脂 質量(kg)1.6 外径(Φmm)360 深さ(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17207627
2022-04-05
用途:
蕎麦打ち
製造業

こね鉢を使う蕎麦打ちは初めてだったので良し悪しは分からないが重く丈夫そうだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする