豊稔企販
豊稔企販の キッチン・調理用品
豊稔企販の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
豊稔企販の こね鉢
味づくり自分流 麺道具 家庭用こね鉢(ABS製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
420
注文コード
17207627
品番
A-1209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
390
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2
外径(Φmm)
420
深さ(mm)
110