味づくり自分流 麺道具 上 ヒバ麺棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17207828 品番 A-1195
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
外径(Φmm)30 全長(mm)1100 質量(g)400 外径(Φ)×全長(mm)30×1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする