豊稔企販
豊稔企販の 厨房機器・設備・調理機械
豊稔企販の 下調理機器類
豊稔企販の 切さい機
味づくり自分流 麺道具 万能プロカッター 背金なし
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17208162
品番
A-5665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切り
トラスコ品番
406-7169
材質
420jU
幅(mm)
140
奥行(mm)
650
刃渡り(mm)
360