広口漏斗(上合)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17208713 品番622154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ二ウム 質量(g)67 板厚(mm)0.7 穴径(Φmm)下穴径:26 下穴外径:28 大穴径:150 大穴外径:166 高さ:128 高さ(mm)128
注意
※サイズに±3mm程誤差が生じることがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17208722
2023-04-24
用途:
純水機のイオン交換樹脂の入れ込みに使用
サービス業

純水機に交換用の樹脂を入れる際に、こぼれず入れられるので重宝しています。

対象商品:
17208722
2021-11-15
用途:
廃油の移し替え
建設業・工事業

ペール缶からドラム缶への廃油移し替えに使用しました。
安定感があり、広口のおかげで素早く移し替えることが出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
17208704
2021-10-07
用途:
薬草計量
はなまる商事 様

出口が大きくて薬草の計量に大変便利でした。テスト的に購入しましたが良かったです。

対象商品:
17208704
2021-07-21
用途:
ポンプに残ったガソリンをガソリン携行缶に戻すときに使用しました。

ガソリン携行缶の注ぎ口にピッタリ収まり、広口で、ガソリンを注ぐのに丁度良い口径です。

対象商品:
17208713
2022-07-06
用途:
油脂等の移し替え

傷、へこみ、汚れ、アルマイト処理不良。使う用途に差し支え無かったのでそのまま使いましたが、食品関係等でしたら注意したほうが良いかと。メーカーが承知して出荷しているのか、モノタロウが検品を怠っているいるのか、どの時点でなったのか分かりませんが、店頭にあったら買わないと思います。同時にサイズ違いも注文しましたが同様でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
17208722
2020-09-13
用途:
広口瓶への液体(ゾル状ソース類)を注ぐとき。
教育・研究機関

広口であるため、広口瓶への液体やソース類の注入が容易である。

対象商品:
17208713
2021-09-02
用途:
サイズの表記がまちがってます
株式会社イーオイル 様

下穴径が内側・外側が実際はもっと大きくて使用できませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
17208713
2019-09-21
用途:
漏斗として
三精塗料工業株式会社 様

アルミ製で軽く、かつ洗浄も容易なので使いやすい。
ただ、漏斗の下の口のサイズとして、これよりも少しだけ大きいものが使いやすい。この上のサイズでは少し大きすぎる。
それと、液体を容器に移す際に使用するので、下の容器からのエア抜きがし易いように、下の部分にエア抜きの溝(へこみ)がある方が使いやすいかも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする