住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の ハイポニック減速機
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量0.75kW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
360
ブレーキ
ブレーキ無
注文コード
17219703
品番
RNFM1-1640L-APX1-360/J2NSLA
参考基準価格(税別)
¥313,800
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ブレーキ・枠番
など
460
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
フランジ取付
電源
三相
電圧(V)
200(31)/220(31)/400(62)/440(62)
定格電流(A)
3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)
減速比
360
周波数(Hz)
60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキ
ブレーキ無
モーター容量(kW)
0.75
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
軸方向
左
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。