ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量5.5kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比15 ブレーキブレーキ付 電圧(V)200(28)/220(27)/400(55)/440(54) 注文コード17227848 品番RNHM8-64R-AP-B-15/J2ASRB
参考基準価格(税別)¥731,500 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は減速比・ブレーキ・電圧など150種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)200(28)/220(27)/400(55)/440(54) 定格電流(A)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97) 減速比15 周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6) ブレーキブレーキ付 モーター容量(kW)5.5 定格回転数(min-1[r.p.m])1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155) 軸方向 枠番64 使用環境屋外形 モータ容量記号8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする