変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200(28)/220(27)/400(55)/440(54)
定格電流(A)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)
減速比15
周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキブレーキ無
モーター容量(kW)5.5
定格回転数(min-1[r.p.m])1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
軸方向両側
枠番64
使用環境屋内形
モータ容量記号8