変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200(28)/220(27)/400(55)/440(54)定格電流(A)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)減速比15周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキブレーキ付モーター容量(kW)5.5定格回転数(min-1[r.p.m])1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)軸方向軸出し無(中空軸)枠番1522取付方式中空軸使用環境屋外形モータ容量記号8