ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量7.5kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比25 ブレーキブレーキ無 電圧(V)200(29)/220(30)/400(57)/440(59) 注文コード17230054 品番RNYM10-1634-AP-25/J2ASBB
参考基準価格(税別)¥597,400 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は減速比・ブレーキ・電圧など70種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200(29)/220(30)/400(57)/440(59) 定格電流(A)28.8(28.5)/27.7(27.5)/14.4(14.2)/13.8(13.8) 減速比25 周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6) ブレーキブレーキ無 モーター容量(kW)7.5 定格回転数(min-1[r.p.m])1770(145)/1775(150)/1770(145)/1775(150) 軸方向軸出し無(中空軸) 枠番1634 取付方式中空軸 使用環境屋外形 モータ容量記号10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする