サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
メンズ半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
抗菌・防臭、帯電防止、形態安定
注文コード
17246708
品番
JB55050
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
【制電リップ】ポリエステル84/綿15/複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
82
機能
抗菌・防臭、帯電防止、形態安定
首廻り(cm)
45
バスト(cm)
126
色番
3
性別
男性