変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200(29)/220(30)/400(57)/440(59)定格電流(A)28.8(28.5)/27.7(27.5)/14.4(14.2)/13.8(13.8)減速比12周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキブレーキ付モーター容量(kW)7.5定格回転数(min-1[r.p.m])1770(145)/1775(150)/1770(145)/1775(150)軸方向軸出し無(中空軸)枠番1634取付方式中空軸使用環境屋内形モータ容量記号10