変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200(29)/220(30)/400(57)/440(59)
定格電流(A)28.8(28.5)/27.7(27.5)/14.4(14.2)/13.8(13.8)
減速比20
周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキブレーキ付
モーター容量(kW)7.5
定格回転数(min-1[r.p.m])1770(145)/1775(150)/1770(145)/1775(150)
軸方向軸出し無(中空軸)
枠番1634
取付方式中空軸
使用環境屋外形
モータ容量記号10