住友重機械工業
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量7.5kW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
10
ブレーキ
ブレーキ無
電圧(V)
200/200/220/400/400/440
注文コード
17250293
品番
RNYM10-1634-EP-10/J2ASBB
参考基準価格(税別)
¥592,500
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ブレーキ・電圧
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
中空軸(ホローシャフト)
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/400/400/440
定格電流(A)
33.5/30.0/29.0/16.8/15.0/14.5
減速比
10
周波数(Hz)
50/60/60/50/60/60
ブレーキ
ブレーキ無
モーター容量(kW)
7.5
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1460/1760/1770/1460/1760/1770
軸方向
軸出し無(中空軸)
枠番
1634
取付方式
中空軸
使用環境
屋外形
モータ容量記号
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。