変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)33.5/30.0/29.0/16.8/15.0/14.5
減速比15
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
ブレーキブレーキ付
モーター容量(kW)7.5
定格回転数(min-1[r.p.m])1460/1760/1770/1460/1760/1770
軸方向軸出し無(中空軸)
枠番1634
取付方式中空軸
使用環境屋内形
モータ容量記号10