曜日別特売
RNYM10-1634-EP-5/J2NSBB ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量7.5kW 住友重機械工業 17250485

RNYM10-1634-EP-5/J2NSBB ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量7.5kW 住友重機械工業 17250485
RNYM10-1634-EP-5/J2NSBB ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量7.5kW 住友重機械工業 17250485

ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量7.5kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比5ブレーキブレーキ無電圧(V)200/200/220/400/400/440注文コード17250485品番RNYM10-1634-EP-5/J2NSBB
参考基準価格(税別)¥586,500販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)33.5/30.0/29.0/16.8/15.0/14.5減速比5周波数(Hz)50/60/60/50/60/60ブレーキブレーキ無モーター容量(kW)7.5定格回転数(min-1[r.p.m])1460/1760/1770/1460/1760/1770軸方向軸出し無(中空軸)枠番1634取付方式中空軸使用環境屋内形モータ容量記号10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする