サンエス
レディースカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
21
ウエスト(cm)
69
69
72
75
78
81
84
89
90
93
全91種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17251940
品番
JB58047
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17%
ウエスト(cm)
69
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定
ヒップ(cm)
85
仕様
フロント:両脇ポケット・コインポケット、バック:両ポケット、サイド:両サイドポケット
サイズ(号)
5
股下(cm)
78
色番
1
性別
女性