JB58047 レディースカーゴパンツ サンエス 17251967

レディースカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ(号)11
ウエスト(cm)78
内容量1着注文コード17251967品番JB58047
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17%
ウエスト(cm)
78
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定
ヒップ(cm)
94
仕様
フロント:両脇ポケット・コインポケット、バック:両ポケット、サイド:両サイドポケット
サイズ(号)
11
股下(cm)
78
色番
1
性別
女性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする