メーカー名:クライミット
メーカー品番:09SCGR01A
車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。ウインドウキャノピーは、車中泊の永遠の課題である換気と結露へのソリューションとなります。メッシュスクリーンなので虫も入らず、1本ポールを通して作るキャノピーにより雨も防ぐことが可能です。
販売備考:リアドア用に設計された商品です。
色[カラー]:グリーン
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:68D ポリエステルタフタ
使用箇所:リアドア
付属品:本体、ポール、収納サック
備考:伸縮ストラップはドアの下側へ回して使用してください。
使用上の注意:フロントドア、スライドドアおよびサッシュレスドアには取り付けできません。また傾斜が付いた特殊な形状の窓フレームにはうまく取付できない場合がございます。四角に近い形状の窓フレームへ取り付けてください。適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
関連商品:品番:06SMGR01A,09SAGR01B,09STGR01D
高さ:72
幅:130
収納サイズ:34 x 14 x 10cm
ポール素材:ファイバーグラス
耐水圧:2000mm