吸盤式トランクキャリアセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17253577 品番 RR01
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
オプション【品番】PL-ATS / PL-SSK / PL-VC01 / CX2411 セット内容キャリア本体 / ボルトセット / 吸盤×3 / Dリング付ベルト(245cm)×2 / 収納袋 材質T5合金(アルミニウム / マグネシウム) 質量(kg)2.45 ブラック 幅(cm)950 表面処理粉体塗装 最大積載量(kg)20 型番PL-RR01 高さ(cm)24 関連部品【品番】PL-RR04 奥行き(cm)480(引き)
注意
※積載重量はキャリア本体に積める重量であって、車両のトランク自体の積載重量ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする