リペア バキューム本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17253595 品番VC01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

メーカー名:レボラック
メーカー品番:VC01
販売備考:同社製トランクキャリア用リペアバキュームカップ。1個のみ。
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.24
キット内容:バキューム本体,パッドカバー
オプション:品番:CX2411
関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04
高さ:5
幅:12
奥行(引き):12

オプション【品番】CX2411 適合レボラック製トランクキャリア用 セット内容バキューム本体 / パッドカバー 質量(kg)0.24 ブラック 幅(cm)12 高さ(cm)5 関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04 奥行き(cm)12(引き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする