ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)11 減速比10 ブレーキブレーキ無 注文コード17254563 品番RNYM15-1634-EP-10/J2ASBB
参考基準価格(税別)¥718,300 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品はモーター容量・減速比・ブレーキなど486種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)49.8/43.2/42.4/24.9/21.6/21.2 減速比10 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 ブレーキブレーキ無 モーター容量(kW)11 定格回転数(min-1[r.p.m])1470/1760/1770/1470/1760/1770 軸方向軸出し無(中空軸) 枠番1634 取付方式中空軸 使用環境屋外形 モータ容量記号15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする