変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
電圧(V)200/200/220/400/400/440
定格電流(A)16.6/15.0/14.5/8.30/7.50/7.25
減速比40
周波数(Hz)50/60/60/50/60/60
ブレーキブレーキ付
モーター容量(kW)3.7
定格回転数(min-1[r.p.m])1460/1750/1760/1460/1750/1760
軸方向軸出し無(中空軸)
枠番1633
取付方式中空軸
使用環境屋外形
モータ容量記号5