住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤードモーター
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
145
注文コード
17266804
品番
CNVM1-5127DR-AP-145/J2NSLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
出力・減速比
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
減速比
145
取付方式
フランジ取付
使用環境
屋内形
ブレーキ
無
枠番
5127DR
種類
ギヤモータ
モータ容量記号
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17266804
CNVM1-5127DR-AP-145/J2NSLA
61760783
CNVM1-5127DR-AP-145
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業
1台
¥
169,800
税込
¥
186,780
注文コードが変更になりました