住友重機械工業
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.1kW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
減速比
11
11
13
15
17
21
25
6
8
3
5
29
35
43
51
59
71
87
ブレーキ
無
ブレーキ付
無
使用環境
屋外形
屋内形
屋外形
全68種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17268658
品番
CNHM1H-5097-EP-11/J2ASLB
参考基準価格(税別)
¥135,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
出力(kW)
1.1
電源
三相
減速比
11
取付方式
脚取付
使用環境
屋外形
ブレーキ
無
枠番
5097
種類
ギヤモータ
モータ容量記号
1H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。