アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比3 ブレーキブレーキ付 注文コード17275572 品番CNVM3-510R-EP-B-3/J2ASLB
参考基準価格(税別)¥311,800 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は減速比・ブレーキなど104種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)2.2 電源三相 減速比3 取付方式フランジ取付 使用環境屋外形 ブレーキブレーキ付 枠番510R 種類ギヤモータ モータ容量記号3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする