プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.75 電圧(V)200(31)/220(31)/400(62)/440(62) 減速比30 注文コード17277505 品番ZNFM1-1280-AP-30/J2NTLA
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はモーター容量・電圧・減速比など436種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

電源三相 電圧(V)200(31)/220(31)/400(62)/440(62) 減速比30 周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6) 取付方式フランジ取付 使用環境屋内形 ブレーキブレーキ無 枠番1280 モータータイプギヤモータ 定格電流(A)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76) モーター容量(kW)0.75 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)5.83/58.3 モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする