※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホリコー
ホリコーの 布テープ
日本応援布テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
100
注文コード
17284986
品番
NT-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリエチレン、布
粘着剤
天然ゴム系
規格
日本製
主な用途
梱包用
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17284986
NT-003
44792626
NT-003
日本応援布テープ
ホリコー
1巻
¥
449
税込
¥
494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)