※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24×130【ワケあり】 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 17289740 24×130【ワケあり】 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 17289740

強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ねじの呼びM24 注文コード17289740 品番24×130【ワケあり】
在庫数量:残り24点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) アウトレット
¥7,2985,298
この商品はねじの呼び・内容量など301種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ねじの呼びM24 材質 長さ(mm)130 ねじピッチ3 ねじ長さb(mm)60 種別半ねじ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法S(mm)36 表面処理生地 寸法e(mm)約41.6 寸法Z(mm)約3 頭部形状六角 寸法K(mm)15 寸法ds(mm)24 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42044712
2025-06-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

使い心地が良かった。材質強度が一目でわかり安心して使用できました。

対象商品:
42045516
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする