協和電線工業
協和電線工業の 電線/ケーブル
協和電線工業の 汎用ケーブル
協和電線工業の VVF・VVR
カラーVVFケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
線心数
3
導体径(mm)
1.6
シース色
黒
注文コード
17290781
品番
VVF3CX1.6B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
線心数・導体径・シース色
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラーバリエーションを揃えております。
壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
JIS C 3342 認証番号JQ0507054
許容電流(A)
15
仕上外径(mm)
約6.2×13.0
標準条長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
124
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.92以下
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
導体径(mm)
1.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
線心数
3
耐電圧(V/min)
1500
注意
※許容電流:空中暗渠布設 周囲温度40℃
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表