2/3型 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)100 注文コード17291341 品番LM100JC1MS【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は焦点距離など9種類から選べます 他の種類を見る

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(g)145 焦点距離(mm)100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5 鏡筒長(mm)70 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス2.0m〜∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF2.8〜F32 マウントCマウント 画角(2/3型)5.0×3.8°、(1/1.8型)4.1×3.1°、(1/2型)3.7×2.8° TVディストーション-0.0005 撮像画積(mm)最近接時/168.8(H)×126.6(V) 鏡筒径(mm)Φ42 バックフォーカス(mm)in air:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする