4輪折りたたみガーデンワゴン 65L 80kg

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17291648 品番 C004A-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キャンプやアウトドア、レジャー、ガーデニングなどなど!
重たいものまとめて運搬するときに大活躍!
コンパクトに折りたためるカントリーワゴンです。
前輪が360度可動するので荷物の運搬に最適!
上下に動くハンドルなので女性の力でも楽に運べます!
カバーやタイヤは取り付けられているので、届いてすぐに使えます。

材質スチール、オックスフォード 質量(kg)5.2 ホワイト 耐荷重(kg)80 内容量(L)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:73.5×46×89(ハンドル最高時)、収納時:18×49×64 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)ワゴン:60×40×24
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
現場作業などで
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

普通の台車は車載してあるのですが、小さな物を運ぶ際、落ちてしまうことがあるとのことでカゴ状の台車が欲しいと担当者から申し出があったため
折りたたみができるタイプなので、車載していても邪魔にならず使い勝手はあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする