窓サッシのすべり剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 注文コード17293806 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、
サッシレールのすべりを良くします。
速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、
日々のお手入れに便利です。

用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。 成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0281L 危険物の性状非水溶性
注意
※容器を逆さにして使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※人体に向かって使用しないでください。万が一目に入った時は直ちに洗眼し、また飲み込んだ時は吐き出させて、いずれの場合も医師に相談してください。
※ご使用後はチューブ付ボタンをはずし、キャップをして保管してください。
※直射日光を避けて、幼児の手の届かないところに保管してください。
※吸い込むと有害です。嘔吐、呼吸困難の症状がでる場合があります。万一大量に吸い込んだ場合は医師の診断を受けてください。
※換気の良い状況で、噴霧の際は風向きに注意してご使用ください。

商品説明動画

窓サッシのすべり剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする