メイン画像
DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の 背抜き手袋
DUNLOP(ダンロップ)の ポリウレタン 背抜き手袋
ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 3双パック M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3双)
注文コード
17298840
品番
7757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
力仕事にゴムがフィットします。
特殊加工の凹凸ですべりにくいです。
用途
運送荷役作業。
園芸・農作業。
一般作業。
仕様
背抜きタイプ
トラスコ品番
854-8548
材質
掌部:天然ゴム、手袋本体:ポリエステル100%
厚さ(mm)
1.6
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
23.5
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。