メイン画像
丸和ケミカル
丸和ケミカルの 防護服・保護服・特殊服
丸和ケミカルの 使い捨て防護服
不織布つなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着(1着)
注文コード
17300581
品番
6590-L
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
1層タイプの不織布つなぎ服です。
汚れが目立ちにくいグレーです。
白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途
汚れや埃の多い現場
清掃作業
塗装作業
トラスコ品番
571-2444
材質
ポリプロピレン
色
グレー
サイズ
L
タイプ
つなぎ服
適応身長(cm)
165〜180
適応胸囲(cm)
85〜100
適応股下(cm)
75
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100