サブ画像1
プロも初心者も使いやすい蜂駆除用防護手袋V-4から厚み、柔らからさ、立体縫製による指の可動性が向上した新たな蜂防護手袋です。牛革・特殊シート・特殊2層シートの4層構造で突き刺し強度が向上しました。指先まで柔軟で使いやすくなり、握りやすさや操作性が向上しました。肌部分に汗を吸い取る素材を採用し、V-4より課題の汗による操作性の問題を解決しました。V-4の厚さ(約7mm)に比べ、V-5は約12mmとしっかりとした厚みを実現し、さらに柔らかく使いやすくなりました。