サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
20
注文コード
17301238
品番
HKB-LCLC6-20L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
芯径(μm)
(光ファイバ)125
(バッファ)900
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ケーブル長(m)
20
芯数
2(メガネ型)
コネクタ形状
LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
オレンジ
適合規格
1000BASE-LX/1000BASE-SX
アズワン品番
64-0869-78
コア径(μm)
(光ファイバ)62.5
オス形状
LCコネクタ×4
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
LCコネクタ×2
コネクタ2
LCコネクタ×2
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった