本体画像

LEH261 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA 17303670 LEH261 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA 17303670

高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 電圧(V)12 明るさ(Lm)4500 注文コード17303670 品番LEH261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は電圧・明るさなど6種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!
★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!
・新車検基準/ノイズ対応品
・高い防水(JIS S2)/防塵性能
・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。

用途ヘッド&フォグランプ用 規格HB3/HB4/HIR1/HIR2 電圧(V)12 消費電力(W)17 色温度(K)6000 保証期間3(事業用車は1) 入数2個(1台分) 明るさ(Lm)4500
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
※12/24V共用はH4のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする