つけかえ用網浅型15cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17317085 品番B-15STH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド)の補充部品です。
浅型あみで獲物をキャッチ!すくいやすくて出しやすい!
意匠登録出願中
エーワンD式ヘッド
アルミ保護カバー付
コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。
狭いところのタニシの捕獲に適しています。
27cm幅B-27STHも別売りしています。

用途ジャンボタニシの捕獲に 材質ナイロン、アルミ、PP、スチール 質量(g)網:約80 寸法(cm)16×26.5×2 網目(mm)網:約2 深さ(cm)網:約9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする